Πλαστική λεπίδα ξύστρας
Πλαστική ανταλλακτική λεπίδα
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛ. ΛΕΠΙΔΑ ΞΥΣΤΑΡΑΣ
Αρ. είδους 0714663325
EAN 4062856493241
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πλαστική λεπίδα ξύστρας από πολυοξυμεθυλένιο
Ιδανική για την αφαίρεση υλικών από ευαίσθητες επιφάνειες
- Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ζημιάς
- Ιδανική για ξύσιμο επιφανειών που γρατσουνίζονται ή χαράζονται εύκολα
- Αφαιρεί υπολείμματα, βρομιά και ετικέτες χωρίς να ταλαιπωρεί τις επιφάνειες.
- Χαμηλός κίνδυνος τραυματισμού
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανική για την αφαίρεση αυτοκόλλητων, βαφής ή συγκολλητικών υλικών από επιφάνειες
Πλάτος λεπίδας | 39,5 mm |
Ύψος λεπίδας | 19,5 mm |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |
Αριθμός τεμαχίων | 50 Stck(pcs) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!