Αυτόματο όργανο οριζοντίωσης για κατασκευαστικές εργασίες με πρόσθετη χονδρική στόχευση
Αυτόματο όργανο οριζοντίωσης για κατασκ. εργασίες
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΙΚΟΔ.ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑΤ
Αρ. είδους 071464621
EAN 4038898206330
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οριζοντίωση γραμμής οπτικού πεδίου: Αυτόματη (προ-ρύθμιση με αλφάδι)
- Το όργανο αντισταθμίζει αυτόματα τα μικρά σφάλματα ανάγνωσης στο αλφάδι του περιβλήματος
- Ελάχιστη ευαισθησία στους κραδασμούς
Πολύ μικρή απόσταση στόχευσης
Μεγάλα αντιολισθητικά κουμπιά λειτουργίας
Απλή λειτουργία που εξοικονομεί χρόνο.
Μεταλλικός οριζόντιος κύκλος πίσω από το γυαλί, 400 gon
Ανθεκτικό, ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
Περίβλημα: Αλουμίνιο, με προστασία από πιτσιλίσματα
Κατάλληλο για χρήση υπό βροχή, ανθεκτικό στις κρούσεις
Ελατηριωτή βίδα αδιαβάθμητης ρύθμισης της οριζόντιας εφαπτομένης
Εστίαση με προστασία κατά της υπερβολικής περιστροφής
Καθρέφτης με αλφάδι περιβλήματος
- Εκτιμώμενη τιμή cm: περίπου 150 m
- Διαβάθμιση: κατακόρυφη
- Εικόνα: κατακόρυφη
- Αντιστάθμιση: με μαγνητική απόσβεση
- Αρίθμηση: 1 gon
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος | 220 mm |
Μεγέθυνση | 24 φορών |
Ελάχ. διαβάθμιση (μέγεθος γωνίας) | 1 gon |
Μέγ. διαβάθμιση (μέγεθος γωνίας) | 400 gon |
Άνοιγμα φακού | 36 mm |