Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρματοκόφτης ηλεκτρονικών, στρογγυλή κεφαλή Με σφιγκτήρα σύρματος

Συρματοκόφτης ηλεκτρ., στρογγ. κεφ., σφιγκτ. καλ.
ΚΟΦΤΑΚΙ

Αρ. είδους 071407 37

EAN 4011231709323

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρματοκόφτης ηλεκτρονικών, στρογγυλή κεφαλή Με σφιγκτήρα σύρματος

Αρ. είδους 071407 37
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
  • Πρότυπο: DIN ISO 9654

  • Λαβή: Μαλακά κελύφη λαβής για άνετο άδραγμα

  • Σύνδεσμος: Σύνδεσμος κιβωτίου, υψηλής ακρίβειας, μηδενική παλινδρόμηση

  • Ελατήριο ανοίγματος: Διπλό ελατήριο για αυτόματο άνοιγμα της πένσας

  • Λεπίδα: Για μαλακά σύρματα και ορισμένα σκληρά σύρματα

  • Κεφαλή: Με στίλβωση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

115 mm

Πλάτος σιαγόνων

11 mm

Μήκος κόψης

14 mm

Πάχος σιαγόνων

7,5 mm

Ελάχ./Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος

0,3-1,6 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος

1,2 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες