Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρονικών

Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρονικών
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ

Αρ. είδους 071407 31

EAN 4011231709200

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρονικών

Αρ. είδους 071407 31
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
  • Πρότυπο: DIN ISO 9655

  • Λαβή: Μαλακά κελύφη λαβής για άνετο άδραγμα

  • Σύνδεσμος: Λείες τροχισμένες επιφάνειες λαβής

  • Σύνδεσμος: Σύνδεσμος τύπου κιβωτίου, ελατήριο ανοίγματος

  • Κεφαλή: Με στίλβωση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Πένσα ακριβείας για λεπτές εργασίες εγκατάστασης - πιάσιμο, συγκράτηση, λύγισμα.

Μήκος (L)

120 mm

Μήκος σιαγόνων (L3)

22,5 mm

Πάχος σιαγόνων (T1)

9,8 mm

Πλάτος άκρων σιαγόνας (W4)

1,5 mm

Πλάτος σιαγόνων (W3)

6,3 mm

Πάχος άκρων σιαγόνας (T2)

1,8 mm

Υλικό

Χάλυβας

Υλικό λαβής

Πλαστικό 1 συστατικών

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες