Διπλός διανεμητής
Διπλός διανομέας πεπιεσμένου αέρα
ΤΣΟΚ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για τη σύνδεση απαιτούνται μόλις λίγα δευτερόλεπτα
- Γενικής χρήσης
- Κλειστό χιτώνιο απασφάλισης που εμποδίζει τη ρύπανση του εσωτερικού
- Σκληρυμένες περόνες ασφάλισης, ανθεκτικές στη φθορά
- Δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με χαλύβδινους μαστούς
- Δεν διαβρώνεται
- Εξαρτήματα σύνδεσης από ακάλυπτο μπρούντζο
- Ελατήρια και δακτυλιοειδείς ασφάλειες από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πίεση λειτουργίας 0-70 bar
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -20 °C έως +100 °C
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα | IT G 1/2 ίντσας |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 24 mm |
Μήκος (L) | 69 mm |
Πλάτος (B) | 90 mm |
Εξωτερική διάμετρος (D) | 27 mm |