Σύρμα ζικ ζακ
Σύρμα ζικ ζακ
ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΤΡΑΒΗΧΤΙΚΟ
Αρ. είδους 0691500147
EAN 4024835928977
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το σύρμα ζικ ζακ επιτρέπει την ταυτόχρονη έλξη σε πολλαπλά σημεία
Δεν παρουσιάζονται οι τυπικές σημειακές κορυφαίες τάσεις, πράγμα που αποτρέπει το σχίσιμο της λαμαρίνας και τον σχηματισμό εξογκωμάτων.
Συνολικό μήκος 360 mm x 50 τεμάχια = 18 m. Πάχος σύρματος: 2 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Λυγίστε το σύρμα λίγο πριν από τη χρήση, έτσι ώστε κάθε τόξο να έρχεται σε επαφή με τη λαμαρίνα στη διάρκεια της ηλεκτροσυγκόλλησης. Συνιστάται η ξεχωριστή συγκόλληση κάθε τόξου του σύρματος. Συγκολλάτε πάντα το σύρμα προς την κατεύθυνση της γείωσης του μετασχηματιστή και όχι προς την άλλη κατεύθυνση.
![]() | |
Μήκος | 360 mm |
Διάμετρος σύρματος | 2 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 12,700 g |