Στήριγμα ραφιών
Στήριγμα ραφιών, ψευδάργ. χυτευμ. υπό πίεση, γωνία
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΦΙΟΥ ΕΠΙΝΙΚ.ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ
Αρ. είδους 0683302
EAN 4058794796940
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για άνοιγμα οπών με διάμετρο 5 mm
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Διάμετρος τρυπανιού | 5 mm |
Ελάχ. βάθος οπής διάτρησης | 8 mm |
Πλάτος | 9 mm |
Ύψος | 9,5 mm |
Μήκος ακίδας | 7,8 mm |