Πλαστικό στήριγμα ραφιών
Στήριγμα ραφιών, πλαστικό με χαλύβδινο πείρο
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΦΙΟΥ ΜΕ ΠΕΙΡΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
Αρ. είδους 0683299
EAN 4011231566506
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στιβαρό και κομψό σχήμα
- Εξαιρετική επιφάνεια επαφής
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας/πλαστικό |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χρώμα | Διαφανές |
Διάμετρος τρυπανιού | 5 mm |
Ελάχ. βάθος οπής διάτρησης | 8 mm |
Πλάτος | 11 mm |
Ύψος | 15 mm |
Μήκος ακίδας | 7,8 mm |