Αρμός γωνίας με κάλυμμα
Γωνιακός σύνδεσμος με καπάκι
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΦΕ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι βίδες με φρεζαριστή κεφαλή με διάμετρο 3,5 mm θα πρέπει να σφίγγονται με το χέρι
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Πλαστικό |
Χρώμα | Καφέ σοκολατί, παρόμοιο με το RAL 8017 |
Μήκος | 42 mm |
Ύψος | 20 mm |
Πλάτος | 20 mm |
Απόσταση οπής | 25 mm |
Απόσταση μεταξύ του αναστολέα και του κέντρου της οπής | 11 mm |
Διάμετρος οπής | 4,2 mm |