Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 340, τύπος RN 130°

Τρυπάνι HSS DIN 340 RN, γωνία μύτης 130 μοίρες
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ10,0MM ZEBRA

Αρ. είδους 0624201000

EAN 4053479436708

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 340, τύπος RN 130°

Αρ. είδους 0624201000
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
Το μακρύ χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για βαθιές διατρήσεις σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.

20% χαμηλότερη δύναμη εισχώρησης σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια, ταχύτερη πρόοδος και πιο ξεκούραστη εργασία


Βελτιστοποιημένη εγκάρσια αραχνοειδής λέπτυνση



Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια


Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού



Ιδανικό προϊόν για οπές καροτιέρας


Πολύ ακριβής γεωμετρία μύτης για ακριβείς οπές διάτρησης



Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη συσσώρευση αποθέσεων υλικού


Επιφάνεια επιμεταλλωμένη με ατμούς



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιείτε τα τρυπάνια σύμφωνα με το πρότυπο DIN 340, συνιστάται να ανοίγετε πρώτα μια οπή κεντραρίσματος. Τα τρυπάνια σημείου NC που διαθέτουμε (αρ. είδους 063644...) είναι ιδανικά για αυτόν τον σκοπό.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτοσίδηρος

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τυπικό/βάθος διάτρησης

DIN 340 / 10xD

Διάμετρος (Ø)

10,0 mm

Μήκος (l1)

184 mm

Μήκος αυλού πριονιδιών (l2)

121 mm

Διάμετρος στελέχους

10,0 mm

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Επιφάνεια

Σε αέρια μορφή

Υλικό κοπής

HSS

Γωνία του άκρου

130 Degree

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( )

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Αυτοκεντραριζόμενο

Ναι

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1000 N/mm²

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Τιμές κοπής
Για διαμ. 1,0-2,5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 1,0 από διάμ. 2,0 από διάμ. 2,5
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Τιμές κοπής
Για διαμ. 12,5-20,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 12,5 από διάμ. 16,0 από διάμ. 20,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Τιμές κοπής
Για διαμ. 6,3-10,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 6,3 από διάμ. 8,0 από διάμ. 10,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Τιμές κοπής
Για διαμ. 3,15-5,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 3,15 από διάμ. 4,0 από διάμ. 5,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT 2X5,0AH

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μέτριας δυσκολίας, σχεδιασμένο από την Würth ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών
x 1 Ποσότητα
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ&ΔΙΑΤ PERFECT 5L

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
x 1 Ποσότητα
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 5L

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες