Λάμα σέγας, ξύλο, δύο αστέρων
Λάμα σέγας 2S, ξύλο
ΛΑΜΑ ΣΕΓΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΚΟΠΗΣ
Αρ. είδους 060811690
EAN 4038898049319
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος εργασίας | 72 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 10-45 mm |
Απόσταση δοντιών | 4,0 mm |
Κατάλληλο για χρήση ειδικά | Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, Κολλημένο ξύλο |
Κατάλληλη για | Ινοσανίδα, Ινοσανίδα με πλαστική επικάλυψη, PVC |
Αριθμός τεμαχίων | 5 Stck(pcs) |
Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας | Στέλεχος σχήματος T |
Μήκος (L) | 100 mm |
Σχεδίαση | Ακονισμένοι και οδοντωτοί |