Πώμα κάλυψης για βίδες με τρυπημένη κεφαλή
Πώμα κάλυψης για βίδες με διάτρητη κεφαλή
ΤΑΠΑ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΒΥΣΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Αρ. είδους 05909053
EAN 4058794277791
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για κάλυψη κεφαλών βιδών με διάτρητες οπές κεφαλής, π.χ. βίδες ASSY ή WÜPO (d = 2,5 mm) και μεταλλικά αγκύρια κασωμάτων (d = 3 mm).
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 17 mm |
Διάμετρος βάσης (d2) | 3 mm |
Κατάλληλο για χρώμα ξύλου | Μαόνι |
Υλικό | PE - Πολυαιθυλένιο |
Χρώμα | Μαόνι RAL 8016 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |