Πώμα κάλυψης για βίδες με τρυπημένη κεφαλή
Πώμα κάλυψης για βίδες με διάτρητη κεφαλή
ΤΑΠΑ ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΒΥΣΜΑ ΜΕΤΑΛ.ΚΟΥΦΩΜ
Αρ. είδους 0590157
EAN 4058794208801
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για κάλυψη κεφαλών βιδών με διάτρητες οπές κεφαλής, π.χ. βίδες ASSY ή WÜPO (d = 2,5 mm) και μεταλλικά αγκύρια κασωμάτων (d = 3 mm).
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 18 mm |
Διάμετρος βάσης (d2) | 3 mm |
Υλικό | PE - Πολυαιθυλένιο |
Χρώμα | Αμιγές λευκό RAL 9010 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |