Βιδωτό πώμα για βίδα πινακίδας κυκλοφορίας
Πώμα κάλυψης για βίδα πινακίδας κυκλοφορίας
ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΙΦΟΝΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΠΛΕ
Αρ. είδους 0590102
EAN 4011231492843
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
- Το πώμα τοποθετείται με πίεση, παρόμοια με το πάτημα ενός κουμπιού
- Πρόσθετη, πιο αποτελεσματική αντιδιαβρωτική προστασία για τις γαλβανισμένες επιφάνειες
- Ανθεκτική στο νερό, τα οξέα και τα αλκάλια
- Εμποδίζει τη ρύπανση των εσοχών της βίδας και τους τραυματισμούς από τα αιχμηρά άκρα των κεφαλών των βιδών
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Πλαστικό |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 11,5 mm |
Ύψος (h1) | 5 mm |
Χρώμα | Μπλε |