Βιδωτό πώμα για βίδα πινακίδας κυκλοφορίας
Πώμα κάλυψης για βίδα πινακίδας κυκλοφορίας
ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΙΦΟΝ.ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΑΥΡΑ
Αρ. είδους 059010 6
EAN 4011231492805
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
- Το πώμα τοποθετείται με πίεση, παρόμοια με το πάτημα ενός κουμπιού
- Πρόσθετη, πιο αποτελεσματική αντιδιαβρωτική προστασία για τις γαλβανισμένες επιφάνειες
- Ανθεκτική στο νερό, τα οξέα και τα αλκάλια
- Εμποδίζει τη ρύπανση των εσοχών της βίδας και τους τραυματισμούς από τα αιχμηρά άκρα των κεφαλών των βιδών
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Πλαστικό |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 11,5 mm |
Ύψος (h1) | 5 mm |
Χρώμα | Μαύρο |