Θερμοσυστελλόμενος ακροδέκτης σύσφιξης καλωδίου, τοποθέτηση με πίεση
Σύνδεσμος τοποθέτησης με πίεση
ΑΔΙΑΒΡ.ΦΙΣΑΚΙΑ ΜΠΛΕ ΘΗΛΥΚΑ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ημιδιαφανείς θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες για απλή οπτική παρακολούθηση της σύνδεσης
- Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην κατά 40 % ταχύτερη διαδικασία συρρίκνωσης
- Χαμηλός κίνδυνος ζημιάς στον σύνδεσμο και τη μόνωση του καλωδίου χάρη στη χαμηλή θερμοκρασία συρρίκνωσης
Πρέπει να αποφεύγετε την τοπική υπερθέρμανση των θερμοσυστελλόμενων σωλήνων.
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS
Φύλλα δεδομένων(X)
Καλή έως άριστη αντοχή στη βενζίνη, τα οξέα μπαταρίας, το ντίζελ, το λάδι κινητήρων, το αντιπηκτικό, το υγρό φρένων, το αλατούχο διάλυμα 5 %, την ισοπροπυλική αλκοόλη.
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,5-1,5 mm² |
Χρώμα | Κόκκινο |
Ονομαστικό μέγεθος φις με πλακέ ακροδέκτες/συνδέσμου με απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου/συνδέσμου τύπου λεπίδας | 6,3 x 0,8 mm |
Διηλεκτρική αντοχή | 30 kV/mm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -55 to 125 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία συρρίκνωσης | 300 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!