Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επιτοίχιο στήριγμα Για καλώδια φόρτισης και για άλλες γραμμές και εύκαμπτους σωλήνες

Επιτοίχιο στήριγμα για καλώδιο φόρτισης
ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΟΧΗΜΑΤΑ

Αρ. είδους 0510650130

EAN 4065746093491

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επιτοίχιο στήριγμα Για καλώδια φόρτισης και για άλλες γραμμές και εύκαμπτους σωλήνες

Αρ. είδους 0510650130
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
Γρήγορη τοποθέτηση και ευελιξία χρήσης


  • Το υλικό τοποθέτησης και ο οδηγός διάτρησης που παρέχονται εξασφαλίζουν γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του στηρίγματος σε οποιοδήποτε τοίχο

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για άλλες γραμμές ή εύκαμπτους σωλήνες


Αποθηκεύεται με καθαρό και ασφαλή τρόπο


  • Το επιτοίχιο στήριγμα εμποδίζει την εισχώρηση νερού και βρομιάς στο βύσμα ή τη σύνθλιψή του από διερχόμενα οχήματα

  • Το καλώδιο φόρτισης μπορεί προαιρετικά να προστατευτεί από κλοπή με λουκέτο
Ανακοίνωση

Το λουκέτο δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

150 mm

Πλάτος

110 mm

Ύψος

91 mm

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

10 kg

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

427,000 g

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λουκέτο Combi-Lock

ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30ΜΜ

Λουκέτο συνδυασμού με ρυθμιζόμενο αριθμητικό συνδυασμό
Λειτουργία καλωδίου φόρτισης 3 T2/T2

ΚΑΛΩΔΙO ΦΟΡΤ. ΗΛ. ΟΧΗΜ Μ3 T2/T2 20A-7.5M

Για τη φόρτιση ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων με διασύνδεση τύπου 2
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες