Πλαστικό τυφλό πριτσίνι με κωνικό μανδρέλι
Πλαστικό τυφλό περτσίνι με μυτερό μανδρέλι
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΓΕΝΙΚΟ
Αρ. είδους 0500411
EAN 4058794277661
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκολη συναρμολόγηση με εργαλείο για τυφλά πριτσίνια
- Δεν επηρεάζεται από τη διάβρωση, προστατεύει από τη διάβρωση λόγω επαφής
- Επιλογή μη αγώγιμης σύνδεσης
- Επιτρέπει τη στερέωση σε κοιλότητες
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 5,10-5,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 5,00-9,00 mm |
Διάμετρος χιτωνίου (A) | 5,00 mm |
Μήκος χιτωνίου (B) | 12,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (C) | 11,00 mm |
Ύψος κοπής (D) | 1,50 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό του χιτωνίου | PA - Πολυαμίδιο |
Υλικό του μανδρελιού | PA 66 - Πολυαμίδιο 66 |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | BMW |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 51711952019 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου, Αμάξωμα |