Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προστατευτικό βραχίονα W-280, επίπεδο C
Προστατεύει την άκρη της παλάμης, τον καρπό και το αντιβράχιο από τα κοψίματα και τη θερμότητα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δύο στρώσεων, χωρίς ραφές, μανίκια από λεπτό νήμα με κυκλική πλέξη, κατασκευή 100% από Kevlar®
- Ιδανικό προϊόν για χρήση με ιματισμό ή γάντια ανθεκτικά στα κοψίματα
- Το προστατευτικό για τον βραχίονα εφαρμόζει τέλεια στην άκρη της παλάμης χάρη στην ενσωματωμένη οπή για τον αντίχειρα
- Προστασία από επαφή με επιφάνειες θερμοκρασίας έως 100 °C
Οι επωνυμίες DuPontTM και Kevlar® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της E. I. du Pont de Nemours and Company ή των θυγατρικών της.
- Εργασίες που περιλαμβάνουν μεσαία έως υψηλή προστασία από κοψίματα και έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις για τις μηχανικές καταπονήσεις, π.χ. για την θερμική προστασία
- Κλάδος γυαλιού
- Μεταλλουργία
- Μηχανική κατεργασία και επεξεργασία αλουμινίου
- Για χειρισμό μεταλλικών και πλαστικών προφίλ
- Σε επικίνδυνες περιοχές στον κλάδο ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!