Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα με εξαγωνική κεφαλή με οδοντωτή φλάντζα W-0273, χάλυβας 100, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μετρικό τυπικό σπείρωμα
Κατηγορία αντοχής 100 (περίπου 10.9)
Επιφάνεια:
Κίτρινη γαλβανισμένη (A2C)
Αντοχή στη διάβρωση:
Περίπου 96 ώρες διάβρωση μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS
Αρχή λειτουργίας των δοντιών ασφάλισης:
Κατά τη σύσφιγξη, τα δόντια ασφάλισης μετατοπίζουν το άλλο υλικό στην επιφάνεια επαφής του μπουλονιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!