Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αυλακωτά παξιμάδια W-0273, χάλυβας 10, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τυπικό μετρικό σπείρωμα
Κατηγορία αντοχής 10
Για βίδες με κατηγορία αντοχής 10.9 και βίδες με οδοντωτή φλάντζα με κατηγορία αντοχής 100
Επιφάνεια
Κίτρινη γαλβανισμένη (A2C)
Αντοχή στη διάβρωση
Περίπου 96 ώρες διάβρωση μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)
Αρχή λειτουργίας των δοντιών ασφάλισης:
Κατά τη σύσφιγξη, τα δόντια ασφάλισης μετατοπίζουν το άλλο υλικό στην επιφάνεια επαφής του μπουλονιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Στο άκρο σύσφιγξης δεν παρατηρείται σημαντική υποχώρηση. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν το ποσοστό υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!