Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συρματοκόφτης VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Για κοπή σκληρών και μαλακών συρμάτων και καλωδίων, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην κατεργασμένη λεπίδα ακριβείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Λεπτό σχήμα κεφαλής για βέλτιστη ευκολία πρόσβασης
- Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Λεπίδες: Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια: Τροχισμένη και επιχρωμιωμένη σε όλες τις πλευρές
- Σύνδεσμος: Με ένθεση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!