Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κατσαβίδι με εγκοπή VDE, με λαβή 3 συστατικών, λεπτό
Λαβή 3 συστατικών, στενή σχεδίαση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Όλα τα κατσαβίδια έχουν δοκιμαστεί ξεχωριστά σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60900
- Κατσαβίδι ηλεκτρολόγου με λαβή 3 συστατικών, η λαβή εφαρμόζει στο χέρι
- Μονωτική επένδυση έως 50% πιο λεπτή, επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε βίδες που βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια
- Πολύ μακριά λαβή, 30% πιο λεπτή γραμμή
- Η μόνωση δεν ξεφτίζει
- Επιμήκης οπή για την ανάρτηση των εργαλείων ή την εισαγωγή μοχλού
- Σύμβολα βίδας και μεγέθους στο καπάκι της λαβής
Ακριβώς προσαρμοσμένη στις δραστηριότητες του ηλεκτρολόγου, η πιο λεπτή και μακρύτερη λαβή είναι ιδανική για εργασίες ακριβείας με μεσαία δύναμη σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!