Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κατσαβίδι VDE, με εσοχή PH και λαβή 3 συστατικών, λεπτό
Λαβή 3 συστατικών, στενή σχεδίαση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Όλα τα κατσαβίδια έχουν δοκιμαστεί ξεχωριστά σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60900
- Κατσαβίδι ηλεκτρολόγου με λαβή 3 συστατικών, η λαβή εφαρμόζει στο χέρι
- Μονωτική επένδυση έως 50% πιο λεπτή, εύκολη πρόσβαση σε βίδες που βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς περιορισμούς στην ασφάλεια
- Πολύ μακριά και 30% πιο στενή λαβή
- Αντιολισθητικό
- Εγκάρσια οπή για το κρέμασμα εργαλείων ή για την εισαγωγή μοχλού
- Τυπωμένα σύμβολα και μεγέθη βίδας στο κάλυμμα της λαβής
Η πιο λεπτή και μακριά λαβή είναι ιδανική για ηλεκτρολογικές εργασίες και είναι απόλυτα κατάλληλη για εργασίες ακριβείας με μεσαίες δυνάμεις σύσφιξης στην ηλεκτρική εγκατάσταση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!