Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δεματικό καλωδίων KBL 2 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα, μαύρο
Δεματικά καλωδίων υψηλής ποιότητας για γρήγορη οργάνωση και συγκέντρωση καλωδίων και συρμάτων σε δέσμες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η ελαφρώς κεκλιμένη, κωνική και μονοκόμματη κεφαλή και η καστάνια εξασφαλίζουν αποτελεσματική, γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Υψηλή βιομηχανική ποιότητα για μεγάλη, αξιόπιστη διάρκεια ζωής κατά τη χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4892-2, Μέρος 2 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Λειτουργία καθοδήγησης που διευκολύνει την εγκατάσταση
- Το λείο εξωτερικό φινίρισμα και τα στρογγυλεμένα άκρα εμποδίζουν την πρόκληση ζημιάς στη μόνωση ή τη θωράκιση των καλωδίων
- Η εσωτερική οδόντωση στο δεματικό εξασφαλίζει καλή συγκράτηση και εμποδίζει τη συστροφή ή την ολίσθηση προς τα πλάγια
- Είναι αυτοσβενόμενα, δηλαδή, σε περίπτωση πυρκαγιάς τα δεματικά καλωδίων δεν συνεισφέρουν στην εξάπλωση της φωτιάς
- Δυνατότητα χρήσης σε εφαρμογές με μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
- Δεν περιέχει σιλικόνη και αλογόνα, συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS
- Προϊόν κατάλληλο για τοποθέτηση με ή χωρίς εργαλεία
Οι εγκρίσεις και οι δηλώσεις είναι διαθέσιμες για λήψη, αποθήκευση και εκτύπωση με απλή σάρωση του κωδικού QR που υπάρχει στη συσκευασία
Προϊόν δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 62275, IEC 62275, UL 62275 τύπος 2.21 (CSA)
Τα ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία δεματικά καλωδίων πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 4892-2: Πλαστικά – Ακτινοβόληση συνθετικών υλικών ή έκθεση εξοπλισμού στις καιρικές συνθήκες – μέρος 2: λαμπτήρες τόξου ξένον. Για τα δεματικά καλωδίων με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, απαιτούνται 1000 ώρες ακτινοβόλησης ή έκθεσης στις καιρικές συνθήκες με αυτήν τη μέθοδο δοκιμής σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62275, EN 62275 και UL 1565.
Ιδανικά δεματικά καλωδίων βιομηχανικού τύπου για εφαρμογές όπως μηχανολογικές εργασίες, κατασκευές πινάκων διακοπτών, κατασκευές οχημάτων, συνεργεία εργοστασίων, εργασίες συντήρησης, βιομηχανίες παραγωγής, εφαρμογές στον κατασκευαστικό κλάδο, συνεργεία αυτοκινήτων, μεταφορές/επιμελητεία προμηθειών, κατασκευές ανελκυστήρων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!