Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα, έγχρωμο
Αξιόπιστα, έγχρωμα δεματικά καλωδίων για εύκολη αναγνώριση και γρήγορη οργάνωση καλωδίων σε εσωτερικούς χώρους και άλλα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υψηλή βιομηχανική ποιότητα για μεγάλη, αξιόπιστη διάρκεια ζωής, χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Τα έγχρωμα δεματικά καλωδίων είναι μια ιδανική μέθοδος σήμανσης για εύκολη οργάνωση και αναγνώριση διάφορων καλωδίων ή συρμάτων
- Κατασκευή από PA 6.6 (πολυαμίδιο 6.6) υψηλής ποιότητας, το οποίο είναι γνωστό για την υψηλή αντοχή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του
- Εσωτερική οδόντωση στο δεματικό για ασφαλή συγκράτηση της δέσμης καλωδίων
- Δεν περιέχει σιλικόνη και αλογόνα
- Δυνατότητα τοποθέτησης με το χέρι, δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία συναρμολόγησης
Τα δεματικά καλωδίων KBL 1 διατίθενται σε διάφορα χρώματα και είναι ιδανικά για τη γρήγορη οργάνωση και αναγνώριση καλωδίων, εύκαμπτων και άκαμπτων σωλήνων και άλλων αντικειμένων που χρειάζονται προσωρινή σήμανση, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!