Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συνδυασμένη μύτη κολαούζου HSS SMART STEP
Το κοντό κολαούζο HSS συνδυασμένης λειτουργίας με μοναδική τεχνολογία SMART STEP για εξαιρετική ακρίβεια διάτρησης, σπειροτόμησης και φρεζαρίσματος/απομάκρυνσης γρεζιών σε μία και μόνο εργασία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
3 σε 1 - διάτρηση, σπειροτόμηση και φρεζάρισμα/απομάκρυνση γρεζιών με μία μόνο διαδικασία
Δεν χρειάζεται αλλαγή εργαλείων, οπότε εξοικονομεί χρόνο και έξοδα
Το πρώτο κολαούζο συνδυασμένης λειτουργίας με γεωμετρία κλιμακωτού τρυπανιού
- Έως 100% ταχύτερη εργασία σε σχέση με τα συνηθισμένα κολαούζα HSS συνδυασμένης λειτουργίας
- Βέλτιστο κεντράρισμα κατά την εργασία σε κυρτές επιφάνειες
- Εξαιρετικά ακριβείς κυκλικές οπές: τέλεια προετοιμασία για τη μετέπειτα σπειροτόμηση υψηλής ποιότητας
- Άνετο τρύπημα
Διαμπερές σπείρωμα με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2 (6H)
Εξαγωνική βάση 1/4 ίντσας
Εμποδίζει την περιστροφή μέσα στο τσοκ του δραπάνου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δραπάνου από ζημιές
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
- Γενικά, είναι κατάλληλο μόνο για διαμπερή σπειρώματα σε υλικά πάχους 1xD το ανώτερο
- Δεν υπάρχει δυνατότητα φρεζαρίσματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN74-1 για φρεζάτες βίδες (σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7991)
- Για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα, δράπανα χειρός, πρέσες διάτρησης και δράπανα τύπου στήλης.
- Ιδανικό προϊόν για διαμπερείς οπές σε αλουμίνιο, ορείχαλκο και πλαστικά έως 1xD (π.χ. M6 = πάχος υλικού 6 mm).
- Ιδανικό επίσης για κατεργασία λαμαρινών από μη κεκραμένους και κεκραμένους χάλυβες με αντοχή έως 600 N/mm², καθώς και από μαλακό σίδηρο
- Σημαντική μείωση της ταχύτητας περιστροφής για τη σπειροτόμηση και το φρεζάρισμα/την απομάκρυνση γρεζιών μετά από τη διάτρηση. Οι συνιστώμενες παράμετροι κοπής για τα διάφορα υλικά και τις διαμέτρους των διάφορων εργαλείων παρέχονται στην επισκόπηση παραμέτρων κοπής.
- Χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Βεβαιωθείτε ότι η εργασία γίνεται κάθετα προς το υλικό. Αποφύγετε την εργασία υπό κλίση: Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το εργαλείο!
- Όλα τα σπειρώματα του κολαούζου συνδυασμένης λειτουργίας πρέπει να έχουν φτάσει στην άλλη πλευρά του υλικού και έξω από την οπή, προτού αναστραφεί η φορά κίνησης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να σπάσει το εργαλείο ή να σπάσουν οι ακμές στο σημείο κοπής.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!