Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS AlTiN SMART STEP, συλλογή 3 τμχ.
Κλιμακωτό τρυπάνι υψηλής απόδοσης με μοναδική τεχνολογία SMART STEP, πρωτοποριακή επιφάνεια κοπής ανάμεσα στις περιοχές μετάβασης από το ένα βήμα στο άλλο και επικάλυψη AlTiN για εξαιρετικά γρήγορη, άνετη και μακροχρόνια χρήση σε όλα τα συνηθισμένα υλικά πάχους έως 3,5 mm.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρωτοποριακή γεωμετρία με τρεις επιφάνειες ρινισμάτων μεταξύ των περιοχών μετάβασης από το ένα βήμα στο άλλο
- Έως 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με όλα τα άλλα επικαλυμμένα κλιμακωτά τρυπάνια
- Σημαντικά ταχύτερη διάτρηση σε σύγκριση με όλα τα άλλα επικαλυμμένα κλιμακωτά τρυπάνια
- Απαιτείται ελάχιστος κόπος
- Εντελώς ομαλή, απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία διάτρησης
- Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών
Τεχνολογία SMART STEP
- Έως 3 φορές ταχύτερη σπειροτόμηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια
- Σπειροτόμηση ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα ή ποντάρισμα στο κέντρο
- Καμία παραμόρφωση σε λαμαρίνες
- Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα στο υλικό
- Κυκλική διάτρηση ακριβείας χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό
Βαθιά σπειροειδής αυλάκωση
Εξαιρετική αφαίρεση γρεζιών
Πολυστρωματική επικάλυψη AlTiN για προστασία από τη φθορά
- Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1.150°C
- Επικάλυψη πολύ υψηλής σκληρότητας 3.200 HV
- Πολυστρωματική κατασκευή για βέλτιστη αποβολή των ρινισμάτων και βελτιωμένες ιδιότητες κοπής (δεν προκύπτει συγκόλληση του υλικού)
Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
- Η ψύξη δεν είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής
- Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων περιστροφής
- Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της οπής. Το κλιμακωτό τρυπάνι οπισθοχωρεί αυτόματα ενώ βρίσκεται μέσα στη λαμαρίνα.
- Το ιδανικό εργαλείο για μηχανική κατεργασία λαμαρίνας.
- Κεντράρισμα, τοπική διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων από λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνια χειρός και σε σταθερό εξοπλισμό.
- Ιδανικό προϊόν για χρήση στον ηλεκτρολογικό κλάδο, σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μηχανολογικές εφαρμογές, στην παραγωγή πινάκων διακοπτών ή στην κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων και εξοπλισμού.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!