Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή κολαούζων για μηχανόβιδες VeryTap από ανοξείδωτο χάλυβα, τυφλές οπές M3-M12, 14 τμχ.
Περιλαμβάνει τρυπάνια ακριβείας και κολαούζα τυφλών οπών για μηχανική κατεργασία κραμάτων χάλυβα κανονικής και υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για τη μηχανική κατεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 1.000 N/mm². Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μύτες τρυπανιών
- Μεγάλος χώρος για ρινίσματα και μικρό κεντρικό τμήμα για γρήγορη διάτρηση με τέλεια απομάκρυνση των ρινισμάτων
- Πολύ ακριβής γεωμετρία σημείου για ακριβείς οπές διάτρησης, ιδανικό για οπές διάνοιξης πυρήνα
Κολαούζο για μηχανόβιδες
- Νέα γεωμετρία Vario που εμποδίζει τη συσσώρευση ρινισμάτων
- Βελτιστοποιημένη προετοιμασία της ακμής κοπής χάρη στη διαδικασία φινιρίσματος πολλών σταδίων για εξαιρετική αφαίρεση ρινισμάτων και τέλεια σπειρώματα ακριβώς στην προβλεπόμενη διάμετρο
- Εξαιρετικά μακριά αυλάκωση για βελτιστοποιημένη παροχή ψυκτικού υγρού και αφαίρεση ρινισμάτων σε βαθιά σπειρώματα
- Μειωμένος κίνδυνος σχηματισμού ρινισμάτων στο εργαλείο κατά την επιστροφή χάρη στο γωνιακό εξάρτημα με σπείρωμα
- Ρατό προσαρμοσμένο με ακρίβεια για ανοξείδωτο χάλυβα
- Έως 50 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά, απλά κολαούζα για μηχανόβιδες
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
- Κατά τις εργασίες διάνοιξης οπών και κοχλιοτόμησης πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα επιμέρους προϊόντα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!