Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή κολαούζων για μηχανόβιδες NeoTap από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμπερείς οπές M3-M12, 14 τμχ.
Περιλαμβάνει τρυπάνια ακριβείας και κολαούζα διαμπερών οπών για μηχανική κατεργασία κραμάτων χάλυβα κανονικής και υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για τη μηχανική κατεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 1.000 N/mm². Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα




Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μύτες τρυπανιών
- Μεγάλος χώρος για ρινίσματα και μικρό κεντρικό τμήμα για γρήγορη διάτρηση με τέλεια απομάκρυνση των ρινισμάτων
- Πολύ ακριβής γεωμετρία σημείου για ακριβείς οπές διάτρησης, ιδανικό για οπές διάνοιξης πυρήνα
Κολαούζο για μηχανόβιδες
- Νέα γεωμετρία που συνδυάζει αριστερόστροφη έλικα και σπειροειδές άκρο εισχώρησης
- Ομογενοποιημένη επιφανειακή δομή χάρη στην πιο πρόσφατη διαδικασία φινιρίσματος
- Εξαιρετικά μακριά αυλάκωση για βελτιστοποιημένη παροχή ψυκτικού υγρού σε βαθιά σπειρώματα
- Έως 50 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά, απλά κολαούζα για μηχανόβιδες
- Ρατό προσαρμοσμένο με ακρίβεια για ανοξείδωτο χάλυβα
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
- Κατά τις εργασίες διάνοιξης οπών και κοχλιοτόμησης πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα επιμέρους προϊόντα.
Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, πρέπει να αφαιρείτε εντελώς το σπειροειδές άκρο εισχώρησης του εργαλείου από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!