Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ελικοειδές ένθετο W.TEC® INSERT COIL, ελεύθερη διαδρομή
Για την παραγωγή ενός ανθεκτικού θηλυκού σπειρώματος βαριάς χρήσης. Με σπείρωμα ελεύθερης διαδρομής περιλαμβανόμενο στα όρια ανοχής. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα Α2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τέλειος συνδυασμός εξοικονόμησης χώρου και αντοχής στη φθορά του σπειρώματος
- Σε υλικά χαμηλής αντοχής
- Σε πλαστικά
Βέλτιστη κατανομή δύναμης
Η ευελιξία των ενθέτων σπειρώματος αντισταθμίζει τα λάθη βήματος και γωνίας
Το ένθετο σπειρώματος εφαρμόζει με ασφάλεια
Ελαχιστοποιημένη ροπή τριβής σπειρώματος και ελαχιστοποιημένη στρεπτική τάση
Αυξημένη αντίσταση στη διάβρωση
Ελαχιστοποίηση χώρου και βάρους
Μικρότερος αριθμός απαιτούμενων σημείων σύνδεσης και/ή μειωμένες διαστάσεις βιδώματος
Ελαχιστοποίηση του κόστους
Η ενίσχυση του σπειρώματος ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά το κόστος επισκευής
Η θέση ανοχής του σπειρώματος κατά ISO αντιστοιχεί σε 6H μετά την εγκατάσταση.
Η θέση ανοχής του σπειρώματος κατά ISO αντιστοιχεί σε 6H μετά την εγκατάσταση.
Ανθεκτικό σπείρωμα σε 4 βήματα:
Βήμα 1:
Ανοίξτε μια οπή καροτιέρας ή τρυπήστε το κατεστραμμένο σπείρωμα
Βήμα 2:
Δημιουργήστε ένα σπείρωμα υποδοχής
- Με κοπή, χρησιμοποιώντας κολαούζο
Ή
- Χωρίς κοπή, χρησιμοποιώντας χύτευση σπειρώματος για ακόμα πιο ανθεκτικό σπείρωμα υποδοχής
Βήμα 3:
Τοποθετήστε το ένθετο σπειρώματος
- Το ελικοειδές ένθετο τοποθετείται είτε με μηχανικό εργαλείο είτε με το χέρι, με χρήση του αντίστοιχου εργαλείου βιδώματος.
Βήμα 4:
Σπάστε τον πείρο
- Κόψτε τον πείρο στο προκαθορισμένο σημείο θραύσης με έναν κόφτη πείρων και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον. Διατίθενται επίσης αυτόματοι θραύστες πείρων για παραγωγή σε σειρές.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!