Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα κατασκευής παραθύρων, αυτοκοχλιούμενη, φρεζάτη πλατιά κεφαλή, FEBOS®plus χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή PH
Για χρήση σε αυτόματα συστήματα, ταξινόμηση σε μηχάνημα με κυλίνδρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σπείρωμα λαμαρινόβιδας
- Διάμετρος κεφαλής 7,0 mm
- Αυτοκοχλιούμενη βίδα κατασκευής παραθύρων κατάλληλη για χρήση στην κατασκευή παραθύρων UPVC
- Για σύνδεση προφίλ UPVC με τη μεταλλική ενίσχυση (έως 2,5 mm) και για τη στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης σε προφίλ με μεταλλική ενίσχυση (έως 2,5 mm)
Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στη σελίδα προεπισκόπησης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!