Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας Nord-Lock, πλατύ σχήμα (NLsp)
Σφηνοειδής ροδέλα ασφαλείας με αυθεντική τεχνολογία, σήμανση CE και σήμανση με λέιζερ. Στερεώνει αποτελεσματικά βιδωτές συνδέσεις με πλευρικά φορτία και βιδωτές συνδέσεις που υφίστανται ταλαντώσεις και εμποδίζει την αυτοπεριστροφή τους.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γενικά:
Αυθεντικές σφηνοειδείς ροδέλες ασφαλείας Nord-Lock για στερέωση βιδωτών συνδέσεων που υφίστανται έντονες δονήσεις και δυναμικά φορτία.
Αντοχή στη διάβρωση:
Υψηλή αντοχή στη διάβρωση (τουλάχιστον 1.000 ώρες δοκιμών με αλατονέφωση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9227)
Λειτουργία:
Εξαιρετικά ασφαλής στερέωση, καθώς οι σφηνοειδείς επιφάνειες παίρνουν κλίση προς τα πάνω ανάμεσα στις δύο ροδέλες ασφαλείας. Η βιδωτή σύνδεση στερεώνεται μέσω της προ-τάνυσης αντί μέσω της τριβής.
Πλεονεκτήματα:
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση/αφαίρεση με συνηθισμένα εργαλεία
- Ασφαλής στερέωση ακόμα και με λίπανση
- Αξιόπιστη στερέωση - ακόμα και σε βιδωτές συνδέσεις με μικρό μήκος σύσφιγξης
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης)
- Σήμανση CE
- Σήμανση με λέιζερ για συνεχή ιχνηλάτηση
- Προϊόν σχεδιασμένο για βίδες κατηγορίας αντοχής έως και 12.9 (χάλυβας) και A4-80 (χάλυβας υψηλής κατηγορίας)
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik- Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Οικοδομών)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων)
- TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - Γερμανική Ένωση Τεχνικών Επιθεωρήσεων)
- LR (Μητρώο Lloyd's)
Σημείωση:
Για τις συνιστώμενες ροπές σύσφιγξης, ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες από τον κατασκευαστή.
Κατασκευή οχημάτων, μηχανολογικές κατασκευές, κατασκευαστές πνευματικών και ηλεκτρικών εργαλείων, εξορύξεις, κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων, κατασκευαστές συστημάτων ανάμειξης, συστήματα μεταφοράς και ταινιόδρομοι.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!