Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρουστικό διαμαντοτρύπανο DUO-S με ίσιο στέλεχος
Κρουστικό τρυπάνι υψηλής απόδοσης με τα χαρακτηριστικά του κρουστικού τρυπανιού.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Διάτρηση με υψηλή ακρίβεια
Αιχμή κεντραρίσματος με εξαιρετικές ιδιότητες κεντραρίσματος
Ανθεκτικό στην κρούση, εξαιρετικά στιβαρό και σχεδιασμένο για τις πιο σκληρές εφαρμογές
- Σκλήρυνση τελευταίας τεχνολογίας με υποπίεση
- Τρυπάνι από συγκολλημένο καρβίδιο υψηλής αντοχής
- Βέλτιστη συγκόλληση με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας υποπίεσης, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 1100 °C
- Ειδικά εμβαπτισμένο και βαμμένο στέλεχος σύσφιγξης
- Κεφαλή τρυπανιού υψηλής αντοχής, το στέλεχος είναι από το ίδιο υλικό όπως το κρουστικό τρυπάνι
Γρήγορο τρύπημα
- Πλάκα από συγκολλημένο καρβίδιο
- Σπειροειδής φορέας πολλαπλών σπειρωμάτων, μεγάλου όγκου
Ιδανικό για περιστροφικές και κρουστικές διατρήσεις
Ειδική γεωμετρία τρυπανιού από συγκολλημένο καρβίδιο
Έχει υποβληθεί σε δοκιμές PGM
Κατάλληλο για τη διάτρηση οπών για συνδέσεις αγκυρίων, για τις οποίες απαιτείται έγκριση.
Κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ασβεστοπυριτικά τούβλα και φυσικές πέτρες. Επίσης, για περιστροφική διάτρηση σε κεραμικά και μάρμαρο. Κατάλληλο για χρήση σε κρουστικά δράπανα και περιστροφικά δράπανα, καθώς και σε κρουστικά δράπανα με προσαρμογέα τσοκ δράπανου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!