Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξάρτημα στερέωσης κοίλων διατομών BoxBolt®
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K). Οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών κατασκευής των βιδών αντιστοιχούν στην κατηγορία αντοχής 8.8 σύμφωνα με το DIN EN ISO 898-1.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μην υπερβαίνετε ποτέ τα επιτρεπόμενα φορτία. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η μεταλλική κατασκευή μπορεί να αντέξει τα απαιτούμενα φορτία, προτού χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα στερέωσης κοίλων διατομών.
Γενική τεχνική έγκριση Z-14.4-482
Αρ. είδους: 04858061 χωρίς τεχνική έγκριση
Η επωνυμία BoxBolt® είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Access Technologies Limited, GB.
Για στερέωση σε κοίλα τμήματα ή άλλα δυσπρόσιτα σημεία. Το εξάρτημα στερέωσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές όπου το σημείο εγκατάστασης είναι προσβάσιμο μόνο από τη μία πλευρά.
Η σύνδεση δημιουργείται με σφίξιμο της βίδας κατά τη στερέωση του κολάρο του χιτωνίου και έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση του χιτωνίου. Οι ροπές σύσφιξης εφαρμόζονται με ροπόκλειδο. Το εξάρτημα στερέωσης κοίλων διατομών είναι εγκεκριμένο για μία μόνο χρήση.
Για την τοποθέτηση συνιστούμε το ειδικό εργαλείο BoxSokTM.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!