Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ψηλή καρέκλα εργασίας BASIC Με τροχίσκους που φρενάρουν όταν κάθεται ο χρήστης
Στιβαρή, μετακινούμενη, ψηλή καρέκλα εργασίας με δακτύλιο για τα πόδια και πρωτοποριακούς τροχίσκους κύλισης που φρενάρουν όταν κάθεται ο χρήστης, για ευκολία μετακίνησης σε ψηλούς σταθμούς εργασίας.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετικά μεγάλη πλάτη με εργονομικό σχήμα και ενσωματωμένη υποστήριξη της οσφυϊκής περιοχής (πλάτη μόνιμης επαφής) για σταθερή υποστήριξη των κινήσεων του πάνω μέρους του κορμού, με δυνατότητα κλειδώματος σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση
- Πρωτοποριακοί τροχίσκοι που κλειδώνουν όταν η καρέκλα δέχεται φορτίο και κυλούν ελεύθερα όταν απομακρύνεται το φορτίο
- Δακτύλιος για τα πόδια με ρύθμιση κατά ύψος (επιχρωμιωμένος)
- Μαλακό και άνετο μαξιλάρι με συνθετικό δέρμα (πλένεται και αντέχει στα απολυμαντικά)
- Το ύψος του καθίσματος ρυθμίζεται από 580 έως 850 mm με πνευματικό ελατήριο
- Κάθισμα με εργονομικό σχήμα και υποστήριξη της περιοχής της πυέλου
- Σταθερή, επίπεδη πλαστική βάση αστεροειδούς σχήματος
Για λόγους ασφαλείας, τα καθίσματα με ύψος πάνω από 650 mm δεν πρέπει να έχουν δυνατότητα κύλισης όταν χρησιμοποιούνται. Οι πρωτοποριακοί τροχίσκοι κύλισης που φρενάρουν όταν κάθεται ο χρήστης εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με αυτήν την απαίτηση. Ωστόσο, μόλις το κάθισμα απελευθερωθεί, μπορεί αυτόματα να μετακινηθεί και να κυλίσει.
Ιδανική για ψηλούς σταθμούς εργασίας σε συνεργεία και περιβάλλοντα παραγωγής, όπου απαιτείται ασφαλής μετακίνηση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!