Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μηχανικό κλειδί με καστάνια, σετ. 19 τμχ. έκδοση RW 19 τεμάχια
Μύτες και καρυδάκια μικρού ύψους για χρήση σε περιορισμένους χώρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σε βολικό μεταλλικό κουτί, που μεταφέρεται άνετα στην τσέπη κάθε παντελονιού
- Εργαλεία κατασκευασμένα από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου με μαύρη επιφάνεια υψηλής ποιότητας
- Κουτί και καστάνια με την υπογραφή του Reinhold Würth
- Εκτυπωμένο ένθετο από αφρώδες υλικό με ανθρακί φινίρισμα για σταθερότητα και εύκολο καθαρισμό
- Πρακτικός βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο και για φορητή χρήση
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 μηχανικό κλειδί με καστάνια και λεπτή οδόντωση για γρήγορο χειρισμό με το ένα χέρι για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας
- 1 τμχ. από τα εξής εξαγωνικά καρυδάκια 1/4 ίντσας: 5, 6, 7, 8, 10, 11 και 13 mm
- 1 τμχ. από τις εξής μύτες 1/4 ίντσας: PH1, PH2
- 1 τμχ. με εγκοπή 5,5
- 1 τμχ. από τα εξής εξαγωνικά καρυδάκια: 3, 4, 5 mm
- 1 τμχ. από τα εξής: TX10, 15, 20, 25, 30
Το σετ μηχανικού κλειδιού με καστάνια 19 τμχ. (έκδοση RW) είναι ιδανικό για χρήση σε περιορισμένους χώρους χάρη στις μύτες και τα καρυδάκια μικρού ύψους.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!