Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αναστρέψιμη καστάνια 1/2 ίντσας με λαβή περιστρεφόμενη κατά 360°
Η πρόσθετη λαβή με δυνατότητα περιστροφής κατά 360° είναι ιδανική για σύσφιγξη σε περιορισμένους χώρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιστροφή λαβής κατά 360°
- Το καρυδάκι στρέφεται με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Η εργασία εκτελείται με τη διπλάσια ταχύτητα
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως τυπική καστάνια
Το καρυδάκι δεν μπορεί να αποσπαστεί κατά λάθος
- Η ασφάλεια εμποδίζει το καρυδάκι να πέσει ή να χαθεί
- Πατήστε απλώς το κουμπί για να απελευθερωθεί η βυσματούμενη σύνδεση
Εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης
- Η εναλλαγή πλατό διευκολύνει την αλλαγή κατεύθυνσης μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
Μηχανισμός που δεν χρειάζεται συντήρηση
- Λεπτή οδόντωση με 52 δόντια, γωνία αντίθετης περιστροφής 7°, καμία απολύτως ανάγκη συντήρησης, μόνιμη λίπανση των μηχανισμών εγγυημένη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!