Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού για πιστόλι, Streetfighter
Αφρός πλήρωσης γενικής χρήσης για εφαρμογή με πιστόλι
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική πρόσφυση σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες κατασκευών (εκτός από PE, PP, PTFE και σιλικόνη)
Καλύτερες ιδιότητες ηχομόνωσης και θερμομόνωσης σε σχέση τον πετροβάμβακα, τον φελλό και τις υαλοΐνες
Σταθερές διαστάσεις
Καμία συρρίκνωση όγκου και μόνο ελάχιστη διαστολή με την πλήρη σκλήρυνση του προϊόντος.
Γρήγορη πλήρης σκλήρυνση
Οι κυψέλες και η γενική δομή του αφρού χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία
Αντοχή στη γήρανση
Ανθεκτικό σε πολλούς διαλύτες, βαφές και χημικά
Στις πορώδεις και απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι. Το PURLOGIC® Streetfighter μπορεί να εφαρμοστεί με τα πιστόλια αφρού PURLOGIC® Xpress, κωδικός αριθμός 0891 152 4 και PURLOGIC® COMBIpress, κωδικός αριθμός 0891 152 6.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Ασφαλής μόνωση και πλήρωση αρμών παραθύρων, ανοιγμάτων σωλήνων, αρμών, αρμών τοίχων, ανοιγμάτων και κοιλοτήτων τοίχων, καθώς και ανοιγμάτων τοίχων, άκρων οροφών, κουτιών ρολών κ.λπ. Καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλλο και ξύλο. Δεν παρουσιάζει καλή πρόσφυση σε πολυουρεθάνη, σιλικόνη, PTFE και γράσο.
Ανακινήστε έντονα τη φιάλη 20 φορές πριν από τη χρήση. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, συμπαγείς και απαλλαγμένες από σκόνη και γράσο. Για τις επιφάνειες με υψηλή απορροφητικότητα απαιτείται προεργασία. Οι επιφάνειες κόλλησης πρέπει να υγρανθούν ελαφρά πριν από την εφαρμογή του αφρού. Υγράνετε ξανά, εάν εφαρμόσετε πολλές στρώσεις αφρού. Βιδώστε πλήρως τη φιάλη στη βάση του πιστολιού – μην τη βιδώνετε υπερβολικά και μην το γέρνετε. Ο αφρός συνεχίζει να διαστέλλεται μετά από την εφαρμογή. Φροντίστε να απομακρύνετε αμέσως οποιεσδήποτε πιτσιλιές αφρού με PURlogic Clean, κωδικός αριθμός 0892 160. Καθαρίστε σχολαστικά το πιστόλι και τη βαλβίδα μετά από τη χρήση. Πρέπει πάντα να αφήνετε την ανοικτή φιάλη βιδωμένη στο πιστόλι.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!