Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας
Με τετράγωνο καρέ διέλευσης με πίεση και κεφαλή με καστάνια με λεπτή οδόντωση (72 δόντια)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ακρίβεια ± 3% ως προς την καθορισμένη τιμή, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 6789:2003
- Απλή και ακριβής ρύθμιση με γύρισμα της λαβής
- Τετράγωνο καρέ με δυνατότητα εναλλαγής ή διέλευσης
- Βαθμονόμηση σε Nm καθώς και σε λίβρες δύναμης ανά τετραγωνικό πόδι
- Η ακουστική και απτική ενεργοποίηση ροπής εμποδίζει την υπερβολική σύσφιγξη των μπουλονιών
- Αντιολισθητική λαβή 2 στοιχείων
- Με πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Τα ροπόκλειδα είναι εργαλεία ακριβείας που πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης και να ρυθμίζονται, αν χρειάζεται. Συνιστούμε την εκτέλεση ετήσιας βαθμονόμησης από το κεντρικό σέρβις μας.
Μετά από τη χρήση, χαλαρώστε το ελατήριο και ρυθμίστε στην πιο χαμηλή τιμή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!