Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Άκρο πιεζόμενο προς τα μέσα, προστασία κατά του τσακίσματος, σειρά 2000 Για εύκαμπτους σωλήνες PU της Würth
Εμποδίζει το τσάκισμα του σωλήνα στους συνδέσμους, οπότε αυξάνει τη διάρκεια ζωής του.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και αξιοποίηση της απόδοσης σε καταναλώσεις πεπιεσμένου αέρα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.
Υψηλή παροχή έως 2100 L/min και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar.
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή αποδοτικότητα
Αεροστεγείς συνδέσεις
Μέγιστη φέρουσα ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής
Μαστοί από σκληρυμένο χάλυβα
Υψηλή αντοχή στη διάβρωση, προστασία ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες
Επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή επιψευδαργυρωμένες εκτεθειμένες επιφάνειες
Τα προφίλ Euro είναι συμβατά με άλλα εξαρτήματα σύνδεσης πεπιεσμένου αέρα
Τα εξαρτήματα της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο και έχουν ονομαστικό πλάτος 7,6 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!