Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καπέλο προστασίας από κρούσεις
Σπορ καπέλο προστασίας τύπου κεφαλιού με σύγχρονη σχεδίαση κράνους του μπέιζμπολ για οποιαδήποτε εφαρμογή που ενέχει κίνδυνο χτυπήματος στο κεφάλι.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξωτερικό υλικό: 100% βαμβάκι
- Σκληρό πλαστικό εσωτερικό περίβλημα
- Επένδυση από αφρώδες υλικό στο περίβλημα και ενσωματωμένες οπές αερισμού για άνεση
- Ρυθμιζόμενο με δέστρα
- Ενσωματωμένη ταινία για τον ιδρώτα
- Κάλυμμα που πλένεται σε θερμοκρασία έως 30 °C
Τα καπέλα προστασίας από κρούσεις είναι σχεδιασμένα για να προστατεύουν τον χρήστη από ελαφριά χτυπήματα και γρατσουνιές. Δεν παρέχουν προστασία από πτώσεις αντικειμένων, από εκτινασσόμενα αντικείμενα ή από κινούμενα, αναρτημένα φορτία. Το καπέλο προστασίας από κρούσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση στη θέση κάποιου βιομηχανικού κράνους προστασίας που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 397.
Μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και εγκαταστάτες, αυτοκινητοβιομηχανία, εργασία σε πλατφόρμες ανύψωσης, ράφια και αποθήκες, διακόσμηση εσωτερικών χώρων και πολλές άλλες χρήσεις. Οπουδήποτε χρειάζεται προστασία του κεφαλιού από κρούσεις.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!