Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο στεγνής διάτρησης
Ποιοτικά αδαμαντοφόρα ποτηροτρύπανα στεγνής διάτρησης με εξαιρετική ευελιξία χρήσης, πολύ υψηλή ταχύτητα διάτρησης και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πολύ οικονομικό
Το νέας σχεδίασης υλικό συγκόλλησης των αδαμαντοφόρων τμημάτων εξασφαλίζει βέλτιστη ταχύτητα διάτρησης, μεγάλη διάρκεια ζωής και, ταυτόχρονα, μεγάλο εύρος εφαρμογών -> Ένα ποτηροτρύπανο για μεγάλη γκάμα διαφορετικών κατασκευαστικών υλικών.
Ειδική διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ
Για βέλτιστη σύνδεση των τμημάτων στο σώμα του ποτηροτρύπανου
Γρήγορη, εύκολη σπειροτόμηση
Η σπειροτόμηση με αυτό το προϊόν γίνεται ευκολότερα σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Βοηθήματα σπειροτόμησης γενικής χρήσης, κατάλληλα για όλες τις διαμέτρους ποτηροτρύπανων ανάλογα με το μήκος εργασίας. Πολύ εύκολη αφαίρεση.
Μικρότερη αντίσταση στο υλικό
Τα τμήματα, τα οποία είναι περίπου 10 % πιο στενά από ό,τι στα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις αχρείαστες απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
Τα πολύ ψηλά τμήματα σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα εξασφαλίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Διάμ. 68 mm και διαμ. 82 mm, ειδικά για ηλεκτρολογικά κουτιά διακοπτών και διακλαδώσεων
- Τούβλα αργίλου, τοιχοποιία, ασβεστοπυριτικοί κυβόλιθοι, αεριομπετόν, πορώδες σκυρόδεμα, τούβλα σκυροδέματος, αριάνι, κονίαμα, γύψος
- Για τις επιπλέον εφαρμογές, ανατρέξτε στην επισκόπηση εφαρμογών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!