Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο στεγνής διάτρησης
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο στεγνής διάτρησης - 1
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο στεγνής διάτρησης - 2
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο στεγνής διάτρησης - 3
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο στεγνής διάτρησης - 4
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο στεγνής διάτρησης - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο στεγνής διάτρησης

Ποιοτικά αδαμαντοφόρα ποτηροτρύπανα στεγνής διάτρησης με εξαιρετική ευελιξία χρήσης, πολύ υψηλή ταχύτητα διάτρησης και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 4 εκδόσεις
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
Πολύ οικονομικό


Το νέας σχεδίασης υλικό συγκόλλησης των αδαμαντοφόρων τμημάτων εξασφαλίζει βέλτιστη ταχύτητα διάτρησης, μεγάλη διάρκεια ζωής και, ταυτόχρονα, μεγάλο εύρος εφαρμογών -> Ένα ποτηροτρύπανο για μεγάλη γκάμα διαφορετικών κατασκευαστικών υλικών.



Ειδική διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ


Για βέλτιστη σύνδεση των τμημάτων στο σώμα του ποτηροτρύπανου



Γρήγορη, εύκολη σπειροτόμηση


Η σπειροτόμηση με αυτό το προϊόν γίνεται ευκολότερα σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Βοηθήματα σπειροτόμησης γενικής χρήσης, κατάλληλα για όλες τις διαμέτρους ποτηροτρύπανων ανάλογα με το μήκος εργασίας. Πολύ εύκολη αφαίρεση.



Μικρότερη αντίσταση στο υλικό


Τα τμήματα, τα οποία είναι περίπου 10 % πιο στενά από ό,τι στα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις αχρείαστες απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.



Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής


Τα πολύ ψηλά τμήματα σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα εξασφαλίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



Διάμ. 68 mm και διαμ. 82 mm, ειδικά για ηλεκτρολογικά κουτιά διακοπτών και διακλαδώσεων