Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή κολαούζων για μηχανόβιδες 14 τεμάχια. HSCo Multi για διαμπερείς οπές M3-M12
Περιλαμβάνει τρυπάνια υψηλής ταχύτητας MFD Speed και κολαούζα Multi Performance για διαμπερείς οπές κατάλληλα για ευέλικτη χρήση σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, χάλυβες ανθεκτικοί στη θερμότητα με υψηλή μηχανική αντοχή έως 1200 N/mm2 και υλικά χύτευσης. Το προϊόν είναι κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκος και πλαστικά. Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα



Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μύτες τρυπανιών
- Έως 50 % ταχύτερο σε σύγκριση με τα συμβατικά κεντραριζόμενα τρυπάνια χάρη στη γεωμετρία ταχύτητας
- Γωνία άκρου 135° και βελτιστοποιημένη εγκάρσια λέπτυνση για εξαιρετικό κεντράρισμα
- Αποκλειστικό σπείρωμα Vario
- Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμετρο 4 mm)
- Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
Κολαούζο για μηχανόβιδες
- Ευέλικτη χρήση σε επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια και κατσαβίδια χειρός, σε κατακόρυφες διατρήσεις, χάρη στο πρόσθετο πολυγωνικό στέλεχος, το οποίο αποτρέπει την ολίσθηση στο τσοκ δραπάνου.
- Κατάλληλο για συμβατικές εφαρμογές χάρη στη συγκράτηση του ίσιου άξονα με τετράγωνη βάση στήριξης
- Νέα γεωμετρία εργαλείου με μειωμένη γωνία κοπής, αλλά και βελτιστοποιημένη γωνία αφαίρεσης των ρινισμάτων και μικρογεωμετρία
- Έως τρεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με όλα τα μη επικαλυμμένα κολαούζα για μηχανόβιδες της Würth
- Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων, εμποδίζει τη συγκέντρωση ξεσμάτων
- Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
- Κατά τις εργασίες διάνοιξης οπών και κοχλιοτόμησης πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού
- Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα επιμέρους προϊόντα.
Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, φροντίστε να αφαιρέσετε τελείως το σπειροειδές άκρο του εργαλείου από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!