Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρουστικό διαμαντοτρύπανο DUO-S με ίσιο στέλεχος, κασετίνα 10 τεμάχια
Κρουστικό τρυπάνι υψηλής απόδοσης με τα χαρακτηριστικά του κρουστικού τρυπανιού. Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
Εξαιρετικές ιδιότητες κεντραρίσματος του τόρνου κεντραρίσματος
Ανθεκτικό στο χτύπημα με σφυρί, εξαιρετικά στιβαρό και σχεδιασμένο για τις πιο σκληρές εφαρμογές
- Σκλήρυνση τελευταίας τεχνολογίας με υποπίεση
- Ακίδα υψηλής αντοχής από καρβίδιο του βολφραμίου
- Βέλτιστη συγκόλληση υψηλής υποπίεσης, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 1100 °C
- Ειδικά σκληρυμένο στέλεχος σύσφιγξης
- Κρουστικό τρυπάνι υψηλής αντοχής με τα ίδιο υλικό στελέχους με το κρουστικά τρυπάνια
Γρήγορο τρύπημα
- Πλάκα από καρβίδιο για αποτελεσματική λείανση
- Σπειροειδής φορέας πολλαπλών σπειρωμάτων, μεγάλου όγκου
Ιδανικό για περιστροφική και κρουστική διάτρηση
Ειδική γεωμετρία τρυπανιού από καρβίδιο του βολφραμίου
Με πιστοποίηση PGM
Κατάλληλο για τη διάτρηση οπών για συνδέσεις αγκυρίων, για τις οποίες απαιτείται έγκριση.
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
Κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ασβεστοπυριτικά τούβλα και φυσικές πέτρες. Επίσης, για περιστροφική διάτρηση σε κεραμικά και μάρμαρο. Κατάλληλο για χρήση σε κρουστικά δράπανα και περιστροφικά δράπανα, καθώς και σε κρουστικά δράπανα με προσαρμογέα τσοκ δράπανου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!