Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δακτύλιος στεγανοποίησης, κιτ στερέωσης, συλλογή 8 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.
Στρογγυλό κορδόνι, διάφορες διάμετροι, NBR 70
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα


Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για τη γρήγορη και απλή κατασκευή δακτυλίων στεγανοποίησης
- Το NBR είναι χημική ονομασία: Καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (επώνυμα προϊόντα, π.χ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Αντοχή σε θερμοκρασία: -30°C έως +100°C
- Αντοχή σε διάφορα μέσα: Λάδι, βενζίνη, γράσο, αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (προπάνιο, βουτάνιο, ορυκτέλαια), αραιωμένα οξέα και αλκάλια
Η κατηγορία ανοχής E1 κατά DIN ISO 3302-1 ισχύει για τη διαστασιακή ανοχή
Ναυπηγεία, σχεδίαση μηχανημάτων, μεταφορές, συνεργεία αυτοκινήτων, αγροτικά μηχανήματα και συνεργεία μοτοσυκλετών, εταιρείες λεωφορείων κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!