Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μπροστινή διάταξη ασφάλισης 3D και σύνδεσμος
Ανασχεδιασμένη μπροστινή διάταξη ασφάλισης και σύνδεσμος ρύθμισης του οδηγού Dynapro με βελτιωμένη λειτουργία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ομαλότερη ρύθμιση ύψους και κλίσης
- Σαφή σύμβολα για εύκολη αναγνώριση της κατεύθυνσης ρύθμισης
- Μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών χάρη στη στενότερη κατασκευή της μπροστινής διάταξης κλειδώματος: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ντουλάπια με καθαρό πλάτος 182 mm και πάνω
- Μεγάλη σταθερότητα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Dynapro για φορτίο έως 70 kg
Οι διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Μπροστινή διάταξη ασφάλισης και σύνδεσμος ρύθμισης, στερέωση με βίδες ASSY ∅ 3,5 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!