Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κουμπωτός σύνδεσμος 3D με προσαρμογέα ρύθμισης Συρόμενος μηχανισμός Dynapro
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ενσωματωμένη τρισδιάστατη ρύθμιση χωρίς χρήση εργαλείων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθαρό διάκενο ντουλαπιού από 224 mm
- Μεγάλη σταθερότητα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Dynapro για φορτίο έως 70 kg
Οι διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Κουμπωτός σύνδεσμος και προσαρμογέας ρύθμισης, στερέωση με βίδες ASSY ∅ 3,5 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!