Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλείο ισιώματος λαμαρίνας αμαξώματος, σετ επισκευής κοιλωμάτων
Για βαριές εργασίες πρεσαρίσματος σε αμαξώματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πρεσαριστή σύνδεση για ταχύτερη συναρμολόγηση
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 αντλία χειρός με εύκαμπτο σωλήνα (1)
- 1 κύλινδρος πίεσης με διαδρομή παλινδρόμησης 152 mm (2)
- 1 σωλήνας προέκτασης των 100 mm (5), 1 των 250 mm (4), 1 των 450 mm (6) και 1 των 700 mm (3)
- 1 σύνδεση σωλήνων (7)
- 1 σφηνοειδές εξάρτημα πίεσης (8)
- 1 εξάρτημα ράβδου εμβόλου (9)
- 1 εξάρτημα κυλίνδρου (10)
- 1 πρισματικό εξάρτημα πίεσης (11)
- 1 αυλακωτό εξάρτημα πίεσης (12)
- 1 διαστρωτήρας (13)
- 1 πλάκα βάσης (14)
- 1 πώμα από καουτσούκ (15)
- 1 μεταλλική θήκη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!